Startseite

SIEMENS - SIE6GT28214BC32 READER RF240R IO-LINK V1.1 - 6GT28214BC32

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 13.56...13.56 MHz

  • Max. Reichweite - 65 mm

  • Max. Übertragungsrate, lesend - 26.5 kBit/s

  • Max. Übertragungsrate, schreibend - 26.5 kBit/s

  • Anschluss für externe Antenne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047618080143

Artikelnummer

SIE6GT28214BC32

Herstellernummer

6GT28214BC32

Hersteller

SIE

Frequenz:

13.56...13.56 MHz

Max. Reichweite:

65 mm

Max. Übertragungsrate, lesend:

26.5 kBit/s

Max. Übertragungsrate, schreibend:

26.5 kBit/s

Anschluss für externe Antenne:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

50 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

50 mm

Schutzart (IP):

IP67

    Simatic rf200 reader rf240r

    SIMATIC RF240R è un reader IO-Link compatto, progettato per semplici compiti di identificazione nella intralogistica.

    Dettagli tecnici:

    • Interfaccia: IO-Link V1.1
    • Grado di protezione: IP67
    • Temperatura operativa: -25 ... +70 °C
    • Dimensioni: 50 x 50 x 30 mm
    • Antenna integrata: 32 byte IO
    • Velocità: 230 kBit/s

    Benefici per i clienti:

    • Approccio entry-level per applicazioni da bassa a media potenzialità.
    • Adatto per tecniche di montaggio, identificazione di portapezzi e logistica di produzione.
    • Integrazione semplice con TIA per facilitare engineering, messa in servizio e manutenzione.
    • Design robusto per utilizzo in ambienti industriali gravosi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie