Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7072430817540100 M12 XTREME M.0? A-CODE/C.ELV MDC06-2S SH - 7072430817540100

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7072430817540100 M12 XTREME M.0? A-CODE/C.ELV MDC06-2S SH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabellänge - 1 m

  • Farbe des Kabelmantels - schwarz

  • Halogenfrei - ja

  • Kabeltyp - mehradrig

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4048879743587

Artikelnummer

MUE7072430817540100

Herstellernummer

7072430817540100

Hersteller

MUE

Kabellänge:

1 m

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

ja

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

IP68

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn