Industrielle Automatisierung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Anzahl der Kontakte als Schließer: 1
Anzahl der Kontakte als Öffner: 1
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 100...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 208...600 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu: 12 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1: Level e
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss
Ausführung: Grundgerät
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP20
Nennausgangsstrom I2N: 4.7 A
Netzspannung: 200...240 V
- Kopieren
- Kopieren
Mit Achsverlängerung: nein
Mit Türverriegelung: ja
Abschließbar: ja
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 15 A
Größe: 10x38 mm
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: beige
Ausführung Zwischenplatte: nein
Ausführung Abschlussplatte: ja
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 500 mm
Werkstoff: Stahl
Höhe: 200 mm
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom In: 35 A
Kontaktausführung: Stift
Polzahl: 6
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsschaltabstand: 10000 mm
Max. Ausgangsstrom: 100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 12...24 V
Anzahl der Pins: 14
Montageart: Hutschiene TH35
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 4 kW
Spannungsart zur Betätigung: AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 230...240 V
- Kopieren
- Kopieren