Startseite

SIEMENS - SIE6SL32105FB108UA0 SINAMICS V90, 1/3 AC 200V 0.75KW - 6SL32105FB108UA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 200...240 V

  • Nennausgangsstrom I2N - 4.7 A

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Eingangsphasenzahl - 1

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.611 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6940408103238

Artikelnummer

SIE6SL32105FB108UA0

Herstellernummer

6SL32105FB108UA0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

200...240 V

Nennausgangsstrom I2N:

4.7 A

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

1

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

10

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

212 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der digitalen Ausgänge:

6

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

-15 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-15 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Höhe:

170 mm

Tiefe:

195 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

80 mm

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    Sinamics V90

    Il servoconvertitore SINAMICS V90 è progettato per fornire prestazioni ottimali e facilità d'uso nei compiti di controllo del movimento.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di ingresso: 200-240 V 1/3 fasi-AC -15 %/+10 %
    • Corrente di ingresso: 10,4 A/5,0 A
    • Tensione di uscita: 0-330 Hz
    • Corrente di uscita: 4,7 A
    • Potenza motore: 0,75 kW
    • Grado di protezione: IP20
    • Grandezza costruttiva C: 80x170x195 (LxAxP)
    • Campo di potenza: 0,1 kW ... 2,0 kW
    • Campo di tensione: 200 V ... 240 V
    • Interfacce di integrazione: PTI, PROFINET, USS e Modbus RTU

    Vantaggi per i clienti:

    • Funzionamento affidabile e facile utilizzo.
    • Ottimo rapporto prezzo/prestazioni quando abbinato al servomotore SIMOTICS S-1FL6.
    • Messa in servizio rapida e semplice grazie al tool gratuito SINAMICS V-ASSISTANT.
    • Adattabilità grazie a diverse opzioni come cavi di collegamento, filtri di rete e connettori.
    • Integrazione semplice in sistemi esistenti per massimizzare l'efficienza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie