Startseite

SIEMENS - SIE6EP14332BA20 SITOP PSU300S 24 V/5 A - 6EP14332BA20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4025515154037

Artikelnummer

SIE6EP14332BA20

Herstellernummer

6EP14332BA20

Hersteller

SIE

    Sitop psu300s 24 v/5 a alimentatore stabilizzato

    I SITOP PSU300S sono alimentatori universali e altamente performanti per la costruzione di macchine e impianti, progettati per fornire una potenza affidabile nonostante dimensioni compatte.

    Dettagli tecnici:

    • Ingresso: 3 AC 400...500 V
    • Uscita: DC 24 V/5 A
    • Sovraccarico: Extra-Power del 150%
    • Sopraccaricabilità continuativa: 120%
    • Rendimento elevato, per un basso consumo di energia

    Vantaggi per i clienti:

    • Eccellente caratteristica di sovraccarico per applicazioni con elevati assorbimenti di corrente
    • Riserve di potenza per eventuali ampliamenti
    • Ridotta generazione di calore nel quadro elettrico
    • Possibilità di combinare con moduli buffer, DC-USV e di ridondanza per aumentare la disponibilità di 24 V
    • Affidabilità e efficienza in ogni impianto, indipendentemente dal settore

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie