Industrielle Automatisierung
10000 Produkte
Bauform des Knopfes: flach
Farbe des Knopfes: rot
Bauform der Linse: rund
- Kopieren
- Kopieren
Mit Schutzhaube: ja
Mit Verriegelung: nein
Befehlsart: Ein oder Aus
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 18.5 kW
Spannungsart zur Betätigung: DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 12...12 V
Farbe der Linse: weiß
Bauform: flach
Form der Linse: rund
- Kopieren
- Kopieren
Digitale Ausgänge konfigurierbar: nein
Versorgungsspannung DC: 24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung: DC
- Kopieren
- Kopieren
Versorgungsspannung DC: 24...24 V
Ausführung des Displays: TFT
Versorgungsspannung AC 50 Hz: 0...0 V
- Kopieren
- Kopieren
Spannungsart zur Betätigung: AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 440...440 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 0...0 V
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 450 mm
Werkstoff: Stahl
Höhe: 650 mm
- Kopieren
- Kopieren
Bauform des Knopfes: hoch
Farbe des Knopfes: blau
Bauform der Linse: rund
Funktion: SPS-Programmiergerät
Länge: 1 m
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Aderendhülse
Farbe des Betätigungselements: schwarz
Anzahl der Schaltstellungen: 3
Ausführung des Betätigungselements: Schlüssel
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Spannungsart zur Betätigung: DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 125 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer: 1
Anzahl der Kontakte als Öffner: 1
Mit Fluchtentriegelung: nein