SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD3R7 BOB 440 V CA 50/60 HZ CONT.40-65 - LXD3R7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 440...440 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 440...440 V
Packung
1 ST
EAN
3389119410489
Artikelnummer
SNRLXD3R7
Herstellernummer
LXD3R7
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
440...440 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
440...440 V
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


