Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMF75 PANNELLO MICROPERFORATO 700X500 - NSYMF75

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMF75 PANNELLO MICROPERFORATO 700X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 650 mm

  • Breite - 450 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480183119

Artikelnummer

SNRNSYMF75

Herstellernummer

NSYMF75

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

650 mm

Breite:

450 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio microforata per PanelSeT CNR, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 700 x L 500 mm. Con fori diam 3,6 mm su passo 12,5 mm. Accesso di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 135 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie