Industrielle Automatisierung
10000 Produkte
Schutzart (IP): IP66
Durchmesser der Kappe: 30 mm
Farbe des Knopfes: gelb
Spannungsart zur Betätigung: AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 110...110 V
Funktion: Wendeschütz
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 30 kW
Spannungsart zur Betätigung: AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 480...480 V
Spannungsart zur Betätigung: AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 120...120 V
Funktion: Wendeschütz
- Kopieren
- Kopieren
Farbe der Linse: schwarz
Bauform: flach
Form der Linse: rund
Bauform des Knopfes: flach
Farbe des Knopfes: schwarz/weiß
Bauform der Linse: rechteckig
Versorgungsspannung DC: 24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge: 0
Versorgungsspannung AC 50 Hz: 0...0 V
Versorgungsspannung DC: 0...0 V
Anzahl der digitalen Eingänge: 2
Versorgungsspannung AC 50 Hz: 115...115 V
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 1200 mm
Werkstoff: rostfreier Stahl
Höhe: 1800 mm
Anzahl der Schaltstellungen: 3
Ausführung des Betätigungselements: langer Drehgriff
Schaltfunktion verrastend: ja
Farbe des Betätigungselements: schwarz
Anzahl der Schaltstellungen: 0
Ausführung des Betätigungselements: Schlüssel
Farbe des Knopfes: grün
Bauform des Knopfes: flach
Bauform der Linse: rund
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Schaltstellungen: 3
Ausführung des Betätigungselements: kurzer Drehgriff
Schaltfunktion verrastend: ja
- Kopieren
- Kopieren