Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001K3L38LGGH13 PULSANTE LUMINOSO VERDE 120V NC+NO - 9001K3L38LGGH13

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001K3L38LGGH13 PULSANTE LUMINOSO VERDE 120V NC+NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Transparent - ja

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110930573

Artikelnummer

SNR9001K3L38LGGH13

Herstellernummer

9001K3L38LGGH13

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

grün

Transparent:

ja

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

31 mm

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

120 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

13

Il pulsante luminoso modulare a filo ghiera Harmony 9001K di Schneider Electric verde è dotato di una protezione completa in plastica, di una ghiera metallica cromata, di un LED integrato da 110 Vac/dc e di 1 contatto NO + 1 contatto NC. Fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 30 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. Grazie al colore vivace e alla testa luminosa, èchiaramente distinguibile visivamente a distanza. è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie al grado di protezione IP66, che lo rende ideale all'uso in ambienti gravosi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie