Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFX181240 SF INOX 304L 1800X1200X400

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFX181240 SF INOX 304L 1800X1200X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480155628

Artikelnummer

SNRNSYSFX181240

Herstellernummer

NSYSFX181240

Hersteller

SNR

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

1200 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

Edelstahl

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

2

Koppelbar:

ja

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

PanelSeT SFX è un armadio a pavimento multifunzione 304L in acciaio inossidabile progettato per l'uso in ambienti gravosi e per la resistenza alla corrosione Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1800 mm, 1200 mm e 400 mm rispettivamente L'involucro è realizzato con una finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® L'armadio è costituito da una struttura, due porte con telai di rinforzo, quattro staffe per piastra di montaggio, una piastra pressacavi e un sistema di bloccaggio con maniglia sullo sportello La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) L'armadio ha una serratura a tre punti con una maniglia con inserto doppiabarra da 5 mm Lo sportello, la piastra pressacavi e le staffe della piastra di montaggio possono essere rimosse a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 120 kg Ha una classificazione IK10 (IEC62262) e una classificazione IP55 (IEC60529) per un'elevata resistenza a polvere e acqua È accessibile sia lateralmente che frontalmente, facilitando il lavoro con