Industrielle Automatisierung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
Max. Schaltabstand: 150000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems: Sender
Versorgungsspannung DC: 19.2...28.8 V
Anzahl der analogen Ausgänge: 0
Anzahl der analogen Eingänge: 4
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 5
Rastermaß der Anschlüsse: 2.54 mm
Anschlussart Leiter: Federzuganschluss
Werkstoff des Gehäuses: Metall
Ausführung des Betätigungselements: ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses: mit Kabel vorkonfektioniert
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0.2...4 mm²
Ausführung des Sicherungseinsatzes: Automat
Ausführung des Sicherungshalters: sonstige
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz: 5.4 kW
Bemessungsspannung: 460 V
Ausführung: Drehstrom-Synchronmotor
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung der Schaltfunktion: Schließer (NO)
Schaltabstand: 16 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Mit Statusanzeige: ja
Anzahl der Kontakte als Schließer: 0
Anzahl der Kontakte als Öffner: 4