PHOENIX CONTACT - PHC0914044 TMC 1 F1 100 0,5A INTERR.MAGNETOTERM. 1P - 0914044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat
Ausführung des Sicherungshalters - sonstige
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - ohne
Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 0...0 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Packung
6 ST
EAN
4017918008727
Artikelnummer
PHC0914044
Herstellernummer
0914044
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
sonstige
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
0...0 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...0.2 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...0.2 mm²
Bemessungsstrom In:
0.5 A
Bemessungsspannung:
65 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-30...60 °C
Breite:
12.5 mm
Höhe:
82.5 mm
Tiefe:
82.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
schwarz


