Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B540K-SJ74AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR - MPL-B540K-SJ74AA

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B540K-SJ74AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 460 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Phasen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001208458

Artikelnummer

RCKMPL-B540K-SJ74AA

Herstellernummer

MPL-B540K-SJ74AA

Hersteller

RCK

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

460 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Spannungsart:

AC

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

5.4 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

4000 1/min

Schutzart (IP):

IP66

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

165 mm

Nenndrehmoment:

19.4 Nm

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation MPL-B540K-SJ74AA - MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR