Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
5499 Produkte
Anzahl der Kontakte als Schließer: 0
Zwangsöffnung: ja
Anzahl der Kontakte als Öffner: 3
Performance Level nach EN ISO 13849-1: Level e
Ausführung: Grundgerät
Auswertung der Eingänge: einkanalig oder ein- und zweikanalig
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 5.5 kW
Spannungsart zur Betätigung: DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 24...24 V
Bemessungsfehlerstrom: 30 A
Bemessungsstrom: 25 A
Polzahl: 2
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Geeignet für Tragschienenmontage: nein
Anzahl der Steckplätze: 17
Wand-/Direktmontage möglich: ja
Art des Zubehörs/Ersatzteils: Kommunikationsmodul
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz: 0.44 kW
Bemessungsspannung: 230 V
Ausführung: Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 50 kA
Bemessungsdauerstrom Iu: 80 A
Polzahl: 3