ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-A17 CONTROLLOGIX 17 SLOTS CHASSIS - 1756-A17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Steckplätze - 17
Geeignet für Tragschienenmontage - nein
Wand-/Direktmontage möglich - ja
Fronteinbau möglich - nein
Mit integrierter Stromversorgung - nein
Packung
1 ST
EAN
7449071126111
Artikelnummer
RCK1756-A17
Herstellernummer
1756-A17
Hersteller
RCK
Anzahl der Steckplätze:
17
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
nein
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Eingangsspannung DC:
1.2...24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom DC:
15 A
Max. Ausgangsstrom DC:
15 A
Ausgangsspannung DC:
1.2...24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
914 mm
Höhe:
762 mm
Tiefe:
203 mm


