Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440H-E22025 GUARDMASTER ENSIGN 3 HINGE SWITCH - 440H-E22025

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440H-E22025 GUARDMASTER ENSIGN 3 HINGE SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zwangsöffnung - ja

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074097302

Artikelnummer

RCK440H-E22025

Herstellernummer

440H-E22025

Hersteller

RCK

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (IP):

IP67

Länge des Sensors:

80 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

2 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Interruttore a cerniera Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER ENSIGN 3 HINGE SWITCH