Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-N23126 GUARDMASTER MSR127T SAFETY RELAY - 440R-N23126

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-N23126 GUARDMASTER MSR127T SAFETY RELAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - einkanalig oder ein- und zweikanalig

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077989444

Artikelnummer

RCK440R-N23126

Herstellernummer

440R-N23126

Hersteller

RCK

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

einkanalig oder ein- und zweikanalig

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

1

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit Starteingang:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Mit Zulassung für BG BIA:

ja

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

99 mm

Höhe:

114.5 mm

Tiefe:

22.5 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

ROCKWELL AUTOMATION : GUARDMASTER MSR127TP SAFETY RELAY, Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza