ROCKWELL AUTOMATION - RCKTL-A230P-BJ34AA TL-SERIES 240V AC ROTARY SERVO MOTOR - TL-A230P-BJ34AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.44 kW
Bemessungsspannung - 230 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 5000 1/min
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.313 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0820919236822
Artikelnummer
RCKTL-A230P-BJ34AA
Herstellernummer
TL-A230P-BJ34AA
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.44 kW
Bemessungsspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
5000 1/min
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
0...400 Hz
Schutzart (IP):
IP65
Nenndrehmoment:
1.3 Nm
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
70 mm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


