Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund einer außerordentlichen Wartung wird der E-Commerce am Samstag, den 7. November, von 14:00 bis 18:00 Uhr nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

GEWISS

Entdecken Sie unsere Kategorien

Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten

10000 Produkte

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Anzahl der Kontakte als Öffner: 0

    • Ausführung: Einzeltaster

    • Bedienungsart: Tast-/Tipptaster

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsstrom: 20 A

    • Auslösecharakteristik: B

    • Polzahl (gesamt): 2

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsstrom: 25 A

    • Schutzart (IP): IP65

    • Anschlussleistung: 6 kVA

    • Kopieren
    • Kopieren
    • IEC-Stromstärke: 32 A

    • Polzahl: 4

    • Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau

    • Kopieren
    • Kopieren
    • IEC-Stromstärke: 32 A

    • Polzahl: 5

    • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    • Kopieren
    • Kopieren
    • IEC-Stromstärke: 32 A

    • Polzahl: 5

    • Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Breite in Teilungseinheiten: 12

    • Montageart: Aufputz

    • Anzahl der Reihen: 1

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Geeignet als Seitenwand: nein

    • Geeignet für Gehäusebaubreite: 600 mm

    • Geeignet als Rückwand: ja

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Farbe: grau

    • Außendurchmesser: 25 mm

    • Innendurchmesser: 18.3 mm

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Max. Systemleistung: 35 W

    • Farbtemperatur: 4000...4000 K

    • Gehäusefarbe: weiß

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 36 kA

    • Bemessungsdauerstrom Iu: 630 A

    • Polzahl: 4

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Anzahl der Ladepunkte: 1

    • Max. Leistung pro Ladepunkt: 4.6 kW

    • Ausführung Anschluss Anlagenseite: 1-phasig

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Geeignet als Seitenwand: nein

    • Geeignet für Gehäusebaubreite: 850 mm

    • Geeignet als Rückwand: ja

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Spannungsart zur Betätigung: AC

    • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 230...240 V

    • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 230...240 V

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Farbe: weiß

    • Montageart: Modulträger

    • Ausführung: Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)