GEWISS - GEWGW68233N Q-DIN10 ASD 1PR.2P+T16A+1PR.3P+T16A - GW68233N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 25 A
Anschlussleistung - 6 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 1
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE) - 1
Packung
2 ST
EAN
8011564847729
Artikelnummer
GEWGW68233N
Herstellernummer
GW68233N
Hersteller
GEW
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Anschlussleistung:
6 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
1
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
1
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
25 A
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
220 mm
Höhe:
435 mm
Tiefe:
161 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


