GEWISS - GEWGWD8581 COMANDO MOTORE MSX/M250C 240VAC - GWD8581

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...240 V
Packung
1 ST
EAN
8034035044557
Artikelnummer
GEWGWD8581
Herstellernummer
GWD8581
Hersteller
GEW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...240 V
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


