Startseite

GEWISS - GEWGWD3060 QDX 630L PAVIM TELAIO POST 600X1800 - GWD3060

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3060 QDX 630L PAVIM TELAIO POST 600X1800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - nein

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

147 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035046568

Artikelnummer

GEWGWD3060

Herstellernummer

GWD3060

Hersteller

GEW

Geeignet als Seitenwand:

nein

Geeignet als Rückwand:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

1800 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie