Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund einer außerordentlichen Wartung wird der E-Commerce am Samstag, den 7. November, von 14:00 bis 18:00 Uhr nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

GEWISS

Entdecken Sie unsere Kategorien

Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten

10000 Produkte

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Montagerichtung: horizontal

    • Farbe: Kupfer

    • Anzahl der Einheiten: 2

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Montagerichtung: horizontal

    • Farbe: gelb

    • Anzahl der Einheiten: 1

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Länge: 1094 mm

    • Ausführung: 482,6 mm (19 Zoll)

    • Anzahl der Höheneinheiten (HE): 24

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Länge: 1394 mm

    • Ausführung: 482,6 mm (19 Zoll)

    • Anzahl der Höheneinheiten (HE): 30

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Farbe: grau

    • Werkstoff: Glas

    • Ausführung: Schlosstür

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Scharnier justierbar: nein

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • IEC-Stromstärke: 63 A

    • Polzahl: 5

    • Spannung nach EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) schwarz

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Farbe: weiß

    • Werkstoff: Stahl

    • Ausführung: sonstige

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Max. Systemleistung: 50 W

    • Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

    • Farbtemperatur: 5700...5700 K

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsstrom: 16 A

    • Spannungsart der Versorgungsspannung: AC

    • Versorgungsspannung: 400...400 V

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Ausführung: Ein-/Ausschalter

    • Mit Nullstellung: ja

    • Polzahl: 4

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Max. Systemleistung: 150 W

    • Farbtemperatur: 4000...4000 K

    • Gehäusefarbe: grau

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Schutzart (IP): IP66

    • Max. Systemleistung: 127 W

    • Farbtemperatur: 5700...5700 K

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Schutzart (IP): IP65

    • Max. Systemleistung: 125 W

    • Farbtemperatur: 4000...4000 K

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Schutzart (IP): IP65

    • Max. Systemleistung: 125 W

    • Farbtemperatur: 4000...4000 K