Startseite

GEWISS - GEWGW38475 COPPIA MONTANTI 30U - GW38475

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW38475 COPPIA MONTANTI 30U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 30

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Länge - 1394 mm

  • Stufenlose Befestigung - nein

  • Montageart - Schraubbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035011658

Artikelnummer

GEWGW38475

Herstellernummer

GW38475

Hersteller

GEW

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

30

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)

Länge:

1394 mm

Stufenlose Befestigung:

nein

Montageart:

Schraubbefestigung

DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie