Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
1350 Produkte
Innendurchmesser nach Schrumpf: 13 mm
Typ: Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf: 52 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf: 4.8 mm
Typ: Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf: 9.5 mm
Spannungsreihe: 0,6/1 kV
Anzahl der Leiter: 3...3
Ausführung: Warmschrumpf
Bohrlochdurchmesser: 10 mm
Werkstoff: Stahl
Ausführung: Universaldübel
Innendurchmesser nach Schrumpf: 9.5 mm
Typ: Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf: 19 mm
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel: 2.5...2.5 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel: 2.5...2.5 mm²
Typ: Doppelabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel: 1.5...1.5 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel: 1.5...1.5 mm²
Typ: Doppelabzweig
Innendurchmesser nach Schrumpf: 3.2 mm
Typ: Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf: 6.4 mm
Breite: 15 mm
Farbe: grün/gelb
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Spannungsreihe: 12/20 kV
Anzahl der Leiter: 1...1
Ausführung: Kaltschrumpf
Geeignet für Innenräume: ja
Geeignet für Außengebrauch: nein
Art des Endverschlusses: Warmschrumpf
Geeignet für Innenräume: nein
Geeignet für Außengebrauch: ja
Art des Endverschlusses: Warmschrumpf
Geeignet für Innenräume: ja
Geeignet für Außengebrauch: ja
Art des Endverschlusses: Warmschrumpf
Geeignet für Innenräume: ja
Geeignet für Außengebrauch: nein
Art des Endverschlusses: Kaltschrumpf