Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLTTBT3016 TERMINALE TERMORESTRINGENTE 3 X 4-16 BT - TTBT3016

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLTTBT3016 TERMINALE TERMORESTRINGENTE 3 X 4-16 BT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter - 3...3

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Spannungsreihe - 0,6/1 kV

  • Nennquerschnitt - 4...16 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774263901

Artikelnummer

ETLTTBT3016

Herstellernummer

TTBT3016

Hersteller

ETL

Anzahl der Leiter:

3...3

Ausführung:

Warmschrumpf

Spannungsreihe:

0,6/1 kV

Nennquerschnitt:

4...16 mm²

Terminali termorestringenti per bassa tensione cavi da 3 a 5 poli per terminazione di teste cavo bassa tensione fino a 0,6/1kV. Parte preformata termorestringente TBT in poliolefina con sigillante termofusibile.