Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLJBX3K1 JUBOX KIT 95X95 + 6 CONNETTORI A LEVA 3 - JBX3K1

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLJBX3K1 JUBOX KIT 95X95 + 6 CONNETTORI A LEVA 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Doppelabzweig

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 2.5...2.5 mm²

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5...2.5 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 3

Packung

  • 6 ST

EAN

8053323906735

Artikelnummer

ETLJBX3K1

Herstellernummer

JBX3K1

Hersteller

ETL

Typ:

Doppelabzweig

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

2.5...2.5 mm²

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

2.5...2.5 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

3

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

3...12 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

3...12 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Geeignet für:

sonstige

Cassetta di derivazione per soluzioni in gel siliconico IP68 in kit con MPGEL incluso. Soluzione IP68 senza pressacavi L?utilizzo delle cassette JuBox insieme ai riempitivi Etelec consente di ottenere il grado di protezione IP68 senza l?utilizzo di pressacavi. Versatilita' di impiego: IP66 perforando le membrane integrate, IP67 con l?utilizzo di pressacavi (che rimuovono automaticamente la membrana) senza dadi di bloccaggio, IP68 con l?utilizzo di riempitivo opportuno e senza pressacavi