ETELEC ITALIA SPA - ETLGT7152 GUAINA TERMORESTRINGENTE ANTI UMIDITA 52 - GT7152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 52 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 13 mm
Packung
5 ST
EAN
8033501685164
Artikelnummer
ETLGT7152
Herstellernummer
GT7152
Hersteller
ETL
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
52 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
13 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
0.5...300 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
2.54 mm
Länge:
1.2 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein


