Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLTBX30 TERMINALE AUTORESTRINGENTE 36/300-630 3P - TBX30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Art des Endverschlusses - Warmschrumpf

  • Ader-Zahl - 1

  • Isoliermaterial - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323909026

Artikelnummer

ETLTBX30

Herstellernummer

TBX30

Hersteller

ETL

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Art des Endverschlusses:

Warmschrumpf

Ader-Zahl:

1

Isoliermaterial:

sonstige

Bemessungsspannung Um:

36 kV

Mit Schutzleiter:

nein

Mit Kabelschuh mitgeliefert:

nein

Form des Kabelschuhs:

ohne

Nennquerschnitt:

300...630 mm²

Nennspannung U:

30 kV

Nennspannung U0:

18 kV

Ausführung:

für separate Leiter

Werkstoffgüte des Isoliermaterials:

sonstige

Anzahl der Befestigungslöcher pro Kabelschuh:

0

Durchmesser Aderisolation:

30...50 mm

Kit di tre terminali autorestringenti per applicazioni da interno ed esterno per cavi unipolari ad isolamento estruso fino a 36kV con schermo a fili o nastri in rame. Meno codici piu' applicazioni