Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
2852 Produkte
Schutzart (IP): IP68
Polzahl: 2
Kapazität 20 h: 2 Ah
Nennspannung: 12 V
Ausführung: Blei (Trockenzelle, AGM)
Gerätebreite: 32.95 mm
Max. Ausgangsstrom: 3000 mA
Gerätehöhe: 31.7 mm
Nennstrom: 5 A
Ausführung: Ausschalter
Anschlussart: löten
Ausführung: Ausschalter
Anschlussart: löten
Polzahl: 1-polig
- Kopieren
- Kopieren
Innendurchmesser nach Schrumpf: 23 mm
Farbe: blau
Innendurchmesser vor Schrumpf: 40 mm
Sockel: G4
Nennspannung: 10...15 V
Länge: 18 mm
Mit Ein-/Ausschalter: ja
Farbe: schwarz
Überspannungsschutz: nein
- Kopieren
- Kopieren
Mit Ein-/Ausschalter: ja
Farbe: weiß
Überspannungsschutz: nein
Breite: 220 mm
Montageart: Wand
Tragfähigkeit: 35 kg
Schutzart (IP): IP68
Polzahl: 3