ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-066-5-N1 PULS.INT. 12V BLU SELF-LOCK BLACK BODY - 330-066-5-N1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ausschalter
Anschlussart - löten
Polzahl - 1-polig
Befestigungsart - Befestigungsring/-mutter
Nennspannung - 250 V
Packung
1 ST
EAN
8017443632714
Artikelnummer
ALP330-066-5-N1
Herstellernummer
330-066-5-N1
Hersteller
ALP
Ausführung:
Ausschalter
Anschlussart:
löten
Polzahl:
1-polig
Befestigungsart:
Befestigungsring/-mutter
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Werkstoff:
Metall
Farbe des Bedienelements:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz


