ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD530030W CARICATORE USB C - GAN 30W POWER DELI... - KD530030W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 3000 mA
Gerätebreite - 32.95 mm
Gerätehöhe - 31.7 mm
Gerätetiefe - 72.35 mm
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8017443685727
Artikelnummer
ALPKD530030W
Herstellernummer
KD530030W
Hersteller
ALP
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Gerätebreite:
32.95 mm
Gerätehöhe:
31.7 mm
Gerätetiefe:
72.35 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: plugin Tipo regolazione: CC + CV Classe isolamento: II Carica rapida: Power Delivery 3.0 Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 30W Corrente d'uscita: 3000mA Tensione d'uscita: 5 - 20V Protezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 72.35 x 32.95 x 31.7mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Bianco Cavo d'uscita: nessuno Connettori: USB tipo"C" ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/40°C