Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-064-5-N1 INTERRUTTORE ANTIV. 19MM SPDT ILLUM. ...

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ausschalter

  • Anschlussart - löten

  • Anzahl der Pole - 1-polig

  • Befestigungsart - Befestigungsring/-mutter

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443632691

Artikelnummer

ALP330-064-5-N1

Herstellernummer

330-064-5-N1

Hersteller

ALP

Ausführung:

Ausschalter

Anschlussart:

löten

Anzahl der Pole:

1-polig

Befestigungsart:

Befestigungsring/-mutter

Werkstoff:

Metall

Farbe des Bedienelements:

schwarz

Gehäusefarbe:

schwarz

* Nota 5A@250Vac/dc con l'utilizzo del connettore 330-066-SO ** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante antivandalo Serie: Antivandalo Forma dell'attuatore: Convesso Serigrafia: ON/OFF Luminoso: si Colore illuminazione: Blu Tensione illuminazione: 24Vac/dc Colore: Nero Materiale attuatore: Acciaio Tipi contatti: SPDT Portata: 5A@36Vac/dc N. poli: 1 Stato dei contatti: ON/ON Tipo terminale: a saldare N. terminali: 5 Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø19mm Grado di protezione: IP67 Temperatura di lavoro: -20 / 55°C