La transizione energetica rappresenta una sfida. I quadri di media tensione di Siemens blue GIS rispettano il Regolamento (UE) 2024/573 grazie all'utilizzo di gas SF6-free a basso impatto ambientale, contribuendo alla riduzione delle emissioni di gas serra. Dal 2026, sarà necessario rispettare le nuove normative che limitano l’uso di gas con elevato potenziale di riscaldamento globale.
Siemens supporta tutti i player del mercato permettendo di rendere la distribuzione di energia sostenibile e sicura grazie a questi quadri certificati per l'Italia e pronti per l'installazione. Un’anticipazione del futuro che garantisce una maggiore efficienza energetica e un minore impatto ambientale. I quadri blue GIS sostituiscono l’SF6 con un gas isolante di origine naturale - Clean Air. Clean Air è costituito da componenti naturali dell'aria ambiente e quindi non solo è privo di gas fluorurati, ma è anche innocuo, estremamente stabile, non tossico, non infiammabile e adatto a tutte le temperature di esercizio.
100% Sostenibile
I quadri di media tensione blue GIS sono conformi al Regolamento (UE) 2024/573. Sono pronti da installare e grazie alla tecnologia Clean Air, composta da gas naturali, garantiscono una rete elettrica più verde e sostenibile. Grazie allo sviluppo della tecnologia di commutazione in vuoto è possibile la sostituzione dell'SF6 con un gas completamente privo di fluorurati. Siemens si avvale dell'etichetta EcoTech che offre trasparenza sui prodotti della gamma blue GIS, grazie a una panoramica dettagliata sulle performance ambientali.

100% Digitale
La digitalizzazione della rete elettrica è cruciale per adottare soluzioni sostenibili. I prodotti blue GIS offrono tutti i vantaggi della tecnologia all'avanguardia:
- Automazione: grazie all’integrazione con il portafoglio SICAM di Siemens
- Protezione: tramite i dispositivi di protezione e misura della gamma SIPROTEC e SICAM
- Monitoraggio: dalla temperatura all’umidità, dalle scariche parziali alla densità del gas fino al flusso di carico, con blue GIS il monitoraggio è sempre più affidabile
- IoT: per affrontare la transizione energetica, Siemens offre una suite IoT completamente integrata