Monitora con Lite Panel Pro i parametri energetici, sia che si tratti di un impianto industriale, di un edificio commerciale o di un progetto infrastrutturale.
I principali vantaggi del pannello sono:
- Molteplici funzionalità in un unico pannello
- Consapevolezza dei dati dell’impianto a supporto delle politiche di efficientamento energetico
- Ampio display da 12” con interfaccia user-friendly
- Monitoraggio in locale o sul cloud

Lite Panel Pro dispone di un processore quad core, 8 GB di RAM e un software aggiornabile per abilitare nuove funzionalità al prodotto.
Possiede le certificazioni IEC e UL.
Offre una connettività avanzata, con la flessibilità di integrare dispositivi di terze parti basati su template per implementazioni brownfield.

Lite Panel Pro integra fino a 90 dispositivi, ABB o generici, tramite i protocolli di comunicazione Modbus TCP o RTU.
Il numero massimo di dispositivi integrabili via Modbus RTU è 30.
Ha la funzionalità di protocol translator, ovvero i dispositivi collegati al Lite Panel Pro via Modbus RTU sono resi disponibili per l’integrazione in sistemi di terze parti (ad esempio, SCADA o BMS) via Modbus TCP.