Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Serie prodotto
Numero di poli
Amperaggio (norme IEC)
Codice prodotto cliente associato
Direzione di inserimento
Riferimento orario
Tensione conforme alla norma EN 60309-2
Grado di protezione (IP)
Materiale
Colore identificativo
Con invertitore di fase
Conforme alle norme MIL
Tipo di costruzione
Spina CEE da parete
588 prodotti
Amperaggio (norme IEC): 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Amperaggio (norme IEC): 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Amperaggio (norme IEC): 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Amperaggio (norme IEC): 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 230 V (50-60 Hz) blu
Tensione nominale: 200...250 V
Amperaggio (norme IEC): 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Amperaggio (norme IEC): 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Amperaggio (norme IEC): 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Amperaggio (norme IEC): 63 A
Numero di poli: 3
Riferimento orario: 6 h
Amperaggio (norme IEC): 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
copia
copia
Amperaggio (norme IEC): 63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Amperaggio (norme IEC): 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
copia
copia
Amperaggio (norme IEC): 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Amperaggio (norme IEC): 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Amperaggio (norme IEC): 32 A
Numero di poli: 4
Riferimento orario: 11 h
Amperaggio (norme IEC): 63 A
Numero di poli: 4
Riferimento orario: 6 h