pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60404 SPINA 90°PAR.PROT.2P+T 16A 230V 6H - GW60404

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW60404 SPINA 90°PAR.PROT.2P+T 16A 230V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564010314

Codice prodotto

GEWGW60404

Cod. produttore

GW60404

Produttore

GEW

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Numero di poli:

3

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Tipologia costruttiva:

Spina fissa per montaggio a parete

Convertitore di fase:

no

Direzione di innesto:

Angolo retto

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Spina fissa da parete a 90° protetta, cablaggio a vite.