PALAZZOLI - PAL476413 SP PAR 3P+T 16A 400V 6H IP67 - 476413
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Tensione nominale - 380...415 V
Numero di poli - 4
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
10 Kg CO₂-eq
EAN
8014950411405
Codice prodotto
PAL476413
Cod. produttore
476413
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Tensione nominale:
380...415 V
Numero di poli:
4
Posizione ora:
6 h
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Colore identificativo:
Grigio
Numero RAL:
7042
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Tipologia costruttiva:
Presa per apparecchi applicata
Convertitore di fase:
no
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no