SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83854 SPINA INCASSO IP67 2PT 16A 220V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Tensione nominale - 200...250 V
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
3303430838548
Codice prodotto
SNR83854
Cod. produttore
83854
Produttore
SNR
Amperaggio (norme IEC)
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2
230 V (50-60 Hz) blu
Tensione nominale
200...250 V
Frequenza nominale
50...60 Hz
Numero di poli
2
Riferimento orario
6 h
Colore identificativo
Blu
Numero RAL
7035
Grado di protezione (IP)
IP67
Sistema di connessione
Morsetto a vite
Tipo di costruzione
Spina da pannello
Con invertitore di fase
no
Direzione di inserimento
Ad angolo retto
Materiale
Plastica
Conforme alle norme MIL
no
Spina fissa da parete/pannello a incasso a 90° a bassa tensione. • Grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo norme CEI EN 50102: IK08 • Resistenza al fuoco ed al calore anormale secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 850°C (glow wire) • Involucro in tecnopolimero autoestinguente • Alveoli in ottone nichelato • Viti, perni e molle in acciaio inox • Morsetti di collegamento: con connessione dei conduttori non spelati mediante semplice rotazione del cassetto portaconduttore