Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Numero di poli
Amperaggio (norme IEC)
Tensione conforme alla norma EN 60309-2
Riferimento orario
Interruttore
Grado di protezione (IP)
Articoli Nuovi / In Esaurimento
Serie prodotto
Codice prodotto cliente associato
Colore identificativo
Materiale (del corpo)
Conforme alle norme MIL
Disponibili moduli su guida DIN
Con interruttore automatico differenziale
Presa CEE interbloccata / protetta
2206 prodotti
Amperaggio (norme IEC): 63 A
Numero di poli: 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC): 16 A
Numero di poli: 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC): 16 A
Numero di poli: 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC): 16 A
Numero di poli: 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC): 16 A
Numero di poli: 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC): 16 A
Numero di poli: 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC): 16 A
Numero di poli: 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC): 16 A
Numero di poli: 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC): 32 A
Numero di poli: 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC): 32 A
Numero di poli: 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC): 16 A
Numero di poli: 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC): 16 A
Numero di poli: 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC): 16 A
Numero di poli: 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC): 32 A
Numero di poli: 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC): 16 A
Numero di poli: 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 400 V (50-60 Hz) rosso