Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Articoli Nuovi / In Esaurimento
Serie prodotto
Codice prodotto cliente associato
Max. Campo di rilevamento
Campo di rilevamento nominale
Corrente max. di uscita
Con funzione timer
Segnalazione di preavaria
Con interfaccia di comunicazione CANOpen
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface
Con interfaccia di comunicazione analogica
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS
Con interfaccia di comunicazione Ethernet
Uscita analogica -10 V ... +10 V
Sensore fotoelettrico a sbarramento
1020 prodotti
Parti fornite: Ricevitore
Tipo di uscita di commutazione: PNP
Tipo di funzione di commutazione: Antivalente
Parti fornite: Trasmettitore e ricevitore
Campo di rilevamento nominale: 2100 mm
Max. Campo di rilevamento: 3000 mm
Parti fornite: Trasmettitore e ricevitore
Angolo di apertura: 20 °
Segnalazione di preavaria: no
Parti fornite: Ricevitore
Angolo di apertura: 0 °
Segnalazione di preavaria: no
Parti fornite: Trasmettitore e ricevitore
Angolo di apertura: 0 °
Segnalazione di preavaria: no
Parti fornite: Trasmettitore
Angolo di apertura: 0 °
Segnalazione di preavaria: no
copia
copia
Campo di rilevamento nominale: 8000 mm
Max. Campo di rilevamento: 10000 mm
Corrente max. di uscita: 100 mA
Parti fornite: Trasmettitore e ricevitore
Angolo di apertura: 2 °
Segnalazione di preavaria: no
copia
copia
Campo di rilevamento nominale: 4000 mm
Max. Campo di rilevamento: 4400 mm
Corrente max. di uscita: 100 mA