pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42EF-R2MPB-A2 RIGHTSIGHT PHOTOSENSOR - 42EF-R2MPB-A2

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK42EF-R2MPB-A2 RIGHTSIGHT PHOTOSENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Fornitura del sistema unidirezionale - Ricevitore

  • Forma della scatola - Blocco

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0887172659997

Codice prodotto

RCK42EF-R2MPB-A2

Cod. produttore

42EF-R2MPB-A2

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Fornitura del sistema unidirezionale:

Ricevitore

Forma della scatola:

Blocco

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Esecuzione della funzione di commutazione:

Antivalente

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza del sensore:

27 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

34.5 mm

Lunghezza del sensore:

46.7 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Sensore fotoelettrico a sbarramento Rockwell Automation serie/modello RIGHTSIGHT PHOTOSENSOR