TESE ITALY - TSIXUM2AKXBM8T EMETTITORE SBARR. NO NC CONN M8
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Parti fornite - Trasmettitore
Angolo di apertura - 0 °
Segnalazione di preavaria - no
Con funzione timer - no
Campo di rilevamento nominale - 25000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389114000029
Codice prodotto
TSIXUM2AKXBM8T
Cod. produttore
XUM2AKXBM8T
Produttore
TSI
Parti fornite
Trasmettitore
Angolo di apertura
0 °
Segnalazione di preavaria
no
Con funzione timer
no
Campo di rilevamento nominale
25000 mm
Max. Campo di rilevamento
30000 mm
Corrente max. di uscita
100 mA
Riflettore incluso
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V
no
Con altra uscita analogica
no
Procedura di impostazione
Regolazione manuale
Con interfaccia di comunicazione analogica
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet
no
Con interfaccia di comunicazione Ethernet
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485
no
Con interfaccia di comunicazione SSD
no
Con interfaccia di comunicazione SSI
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza
Altri
Tipo di collegamento elettrico
Connettore M8
Classe di protezione componenti
Classe di protezione 0
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Tipo di custodia
Versione speciale
Larghezza del sensore
10 mm
Altezza del sensore
34 mm
Lunghezza del sensore
20 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio)
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica
Altri
Materiale (del corpo)
Plastica
Temperatura ambiente
-30...55 °C
Tensione nominale di comando Us DC
12...24 V
Tipo di tensione
DC
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle
no
Classe di protezione del laser
Nessuno
Tipo di luce
Diodo laser, luce rossa
Materiale della guaina del cavo
Altri
Con blocco di ravvio
no
Adatto per funzioni di sicurezza
no
Grado di protezione (IP)
IP67