TESE ITALY - TSIXUX5ARCNT16 FOTO PROX=2.1M NO+NC ACDC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Parti fornite - Trasmettitore e ricevitore
Campo di rilevamento nominale - 2100 mm
Max. Campo di rilevamento - 3000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di funzione di commutazione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3389110171105
Codice prodotto
TSIXUX5ARCNT16
Cod. produttore
XUX5ARCNT16
Produttore
TSI
Parti fornite
Trasmettitore e ricevitore
Campo di rilevamento nominale
2100 mm
Max. Campo di rilevamento
3000 mm
Tipo di collegamento elettrico
Connessione a vite
Tipo di funzione di commutazione
Altri
Larghezza del sensore
77 mm
Altezza del sensore
92 mm
Materiale della superficie ottica
Plastica
Materiale (del corpo)
Plastica
Temperatura ambiente
-25...-25 °C
Tempo di reazione
25 ms
Frequenza di commutazione
20 Hz
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC
24...24 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC
24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC
24...24 V
Tipo di tensione
AC / DC
Tipo di luce
Luce infrarossa
Il sensore fotoelettrico di Schneider Electric OsiSense, compatto, monomodale (sistema Diffuse) ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 2,1 m, uscita relè funzione NA + NC e morsetti a vite. Ha una tensione di alimentazione da 24 a 240 Vcc/cc.Questo sensore fotoelettrico rettangolare monomodale ha una struttura in alluminio e poliammide verniciata, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie ai suoi 4 punti di fissaggio ed è certificato CSA, UL.