TESE ITALY - TSIXUAH0203 EMETTITORE PER FOTOCELLULA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Parti fornite - Trasmettitore e ricevitore
Angolo di apertura - 0 °
Segnalazione di preavaria - no
Con funzione timer - no
Campo di rilevamento nominale - 2000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389110427141
Codice prodotto
TSIXUAH0203
Cod. produttore
XUAH0203
Produttore
TSI
Parti fornite
Trasmettitore e ricevitore
Angolo di apertura
0 °
Segnalazione di preavaria
no
Con funzione timer
no
Campo di rilevamento nominale
2000 mm
Max. Campo di rilevamento
4000 mm
Corrente max. di uscita
0 mA
Riflettore incluso
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V
no
Con altra uscita analogica
no
Procedura di impostazione
Teach-in (autoapprendimento)
Con interfaccia di comunicazione analogica
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet
no
Con interfaccia di comunicazione Ethernet
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485
no
Con interfaccia di comunicazione SSD
no
Con interfaccia di comunicazione SSI
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza
Altri
Tipo di collegamento elettrico
Cavo
Tipo di uscita di commutazione
Altri
Tipo di funzione di commutazione
Altri
Classe di protezione componenti
Classe di protezione 0
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Tipo di custodia
Cilindro filettato
Larghezza del sensore
0 mm
Diametro del sensore
8 mm
Altezza del sensore
0 mm
Lunghezza del sensore
48 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio)
Commutazione in assenza di luce
Materiale della superficie ottica
Plastica
Materiale (del corpo)
Metallo
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza
0 mA
Min. distanza del riflettore
0 mm
Temperatura ambiente
-25...55 °C
Tempo di reazione
0 ms
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione
0 m
Frequenza di commutazione
0 Hz
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1
1
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto
0 V
Tensione nominale di comando Us DC
12...24 V
Tipo di tensione
DC
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle
no
Classe di protezione del laser
Nessuno
Lunghezza d'onda del sensore
0 nm
Tipo di luce
Luce infrarossa
Area del punto luminoso
0 mm²
Numero AWG
0
Materiale della guaina del cavo
Altri
Con blocco di ravvio
no
Adatto per funzioni di sicurezza
no
Grado di protezione (IP)
IP65
Sensore fotoelettrico, sbarramento, Sn 2m, NO, Cavo 2m. gamma prodotto: OsiSense XU - nome gamma: Serie "Applicativi" - tipo di sensore elettronico: trasmettitore sensore fotoelettrico - nome del sensore: XUA - sistema di rilevamento: sbarramento - materiale: metallo - tipo di ottica: assiale - tipologia di cablaggio: 3 fili - lunghezza cavo: 2 m. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....