Allgemeine Filter
Hersteller
Technische Filter
Breite
Höhe
Schutzart (IP)
Tiefe
Spannungsart
Volumenstrom, freiblasend
RAL-Nummer
Bemessungsleistung
Geräuschemission
Lüfter (Schaltschrank)
1142 Produkte
Spannungsart: DC
Volumenstrom, freiblasend: 298 m³/h
Bemessungsleistung: 31 W
Anzahl der Lüfter: 1
Betriebsspannung bei DC: 24...24 V
Spannungsart: DC
Kopieren
Kopieren
Schutzart (IP): IP54
Schutzart (NEMA): 12
RAL-Nummer: 7035
Anzahl der Lüfter: 1
Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 230...230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 230...230 V
Kopieren
Kopieren
Mit Filter: ja
Schutzart (IP): IP54
Schutzart (NEMA): 12
Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 230...230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 230...230 V
Spannungsart: AC
Spannungsart: AC
Volumenstrom, freiblasend: 165 m³/h
Bemessungsleistung: 32 W
Kopieren
Kopieren
Anzahl der Lüfter: 1
Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 220...240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 220...240 V
Kopieren
Kopieren
Schutzart (IP): IP54
Schutzart (NEMA): 12
RAL-Nummer: 7035
Geeignet für Wandeinbau: ja
Mit Filter: ja
Schutzart (IP): IP54
Kopieren
Kopieren
Spannungsart: DC
Volumenstrom, freiblasend: 46 m³/h
Bemessungsleistung: 7.4 W
Spannungsart: AC
Volumenstrom, freiblasend: 67 m³/h
Bemessungsleistung: 18 W
Anzahl der Lüfter: 1
Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 230...230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 230...230 V
Kopieren
Kopieren