FANDIS SPA - FAD007824.00001 FF12A230UF GR FILTRO CON VENTILATORE 230 - 007824.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 45 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 150 mm
Breite - 150 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056666670455
Artikelnummer
FAD007824.00001
Herstellernummer
007824.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
45 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
150 mm
Breite:
150 mm
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Lüfter:
1
Mit Filter:
ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Tiefe:
73.2 mm
Bemessungsleistung:
18 W
Geräuschemission:
46 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035


