Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF85M24DPF VENTILATORE 80M3/H 24V DC 7035 - NSYCVF85M24DPF

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF85M24DPF VENTILATORE 80M3/H 24V DC 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart - DC

  • Geeignet für Wandeinbau - nein

  • Ausgeführt als Einschublüfter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480151224

Artikelnummer

SNRNSYCVF85M24DPF

Herstellernummer

NSYCVF85M24DPF

Hersteller

SNR

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

ja

Umlüfter:

ja

Dachlüfter:

nein

Mit Filter:

ja

Mit Schutzabdeckung:

ja

Volumenstrom, freiblasend:

80 m³/h

Bemessungsleistung:

7.6 W

EMV-Ausführung:

nein

Geräuschemission:

49 dB(A)

Schutzart (IP):

IP54

Schutzart (NEMA):

13

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

150 mm

Höhe:

170 mm

Tiefe:

62 mm

Ventilatore motore assiale ClimaSys CV. 24V DC 50Hz o 60Hz. 7,6 W 50 Hz. Portata libera con filtro standard di 80 m3/h a 50 Hz. 170 x 150 x 62 mm Dimensioni del foro di 125 x 125 mm. Griglia di uscita in materiale termoplastico (ASA PC), grigio RAL 7035.Morsetti di collegamento via cavo. 2 griglie di protezione sulle superfici anteriore e posteriore. Protezione IP54.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie