FANDIS SPA - FAD010827.00001 FF15A230UFR5 GR FILTRO CON VENT. 230VA.C - 010827.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 165 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 250 mm
Breite - 250 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449079952347
Artikelnummer
FAD010827.00001
Herstellernummer
010827.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
165 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
125 mm
Bemessungsleistung:
32 W
Geräuschemission:
50 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035


